Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose Polarweiß MEG2301-8719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863563-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2301-8719
EAN/GTIN:
     4042811184025
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Merten 1fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose Polarweiß MEG2301-8719

MERTEN MEG2301-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2301-8719. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2301-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2301-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,87*
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 5,90*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 4,03*
€ 5,96*
3 Tage
161
€ 5,80*
ab € 4,41*
€ 6,51*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.