Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1863478-BP Herst.-Nr.: MEG4010-3671 EAN/GTIN: 4042811180836 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Wenge MEG4010-3671
MERTEN MEG4010-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten MEG4010-3671. Produktfarbe: Aluminium, Holz, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast, Holz
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4010-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Wenge · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Wenge | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | braun | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG4010-3671 Aluminium - Holz Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,18* | € 10,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 11,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 11,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|