Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Anthrazit MEG4010-3614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863472-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4010-3614
EAN/GTIN:
     4042811181024
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Anthrazit MEG4010-3614

MERTEN MEG4010-3614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten MEG4010-3614. Produktfarbe: Anthrazit, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4010-3614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG4010-3614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 5,87*
1 Tag
49
€ 6,40*
ab € 4,11*
€ 5,93*
2 Tage
2172
€ 5,80*
ab € 4,24*
€ 6,12*
2 Tage
82
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,13*
Lager 102
767
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG4010-3625
ab € 3,35*
Ähnlich
Merten
MEG4010-3660
ab € 5,80*
Ähnlich
Merten
MEG4010-3619
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.