Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1862786-BP Herst.-Nr.: MEG4574-0325 EAN/GTIN: 4042811150099 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung System M Weiß MEG4574-0325
MERTEN MEG4574-0325 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten MEG4574-0325. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4574-0325 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG4574-0325 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 7,15* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,32* | € 7,69* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,58* | € 7,96* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,80* | € 8,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|