Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1861969-BP Herst.-Nr.: 475239 EAN/GTIN: 4042811101442 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Chrom 475239
MERTEN 475239 Zubehör für elektrische Schalter
Merten 475239
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 475239 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Chrom · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Chrom | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN 475239 Zubehör für elektrische Schalter | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Metall | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,35* | € 48,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,90* | € 50,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,71* | € 53,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,26* | € 54,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 68,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|