Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10093378 SK 104 25,4 STC-220 + THF 104 Strangkühlkörper 14 K/W (L x B x H) 34.9 x 25.4 x 12.7 mm TO-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186140-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10093378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik 10093378 SK 104 25,4 STC-220 + THF 104 Strangkühlkörper 14 K/W (L x B x H) 34.9 x 25.4 x 12.7 mm TO-220

Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage

Für Halbleiter-Clipmontage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 34.9 mm · Wärmewiderstand R(th): 14 K/W

Lieferumfang:
Transistorhaltefeder THF 104.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34.9 x 25.4 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
34.9 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 104 25|ツ|4 STC-220 + THF 104
Wärmewiderstand R(th):
14 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000071409, Fischer Elektronik, 10093378, SK 104 25, 4 STC-220 + THF 104
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,90*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,21*
7 Tage
31
2
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.