Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10101602 SK 482 50 SA + 2x THFU 2 Strangkühlkörper 4.75 K/W (L x B x H) 50 x 33 x 35 mm TO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186115-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10101602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik 10101602 SK 482 50 SA + 2x THFU 2 Strangkühlkörper 4.75 K/W (L x B x H) 50 x 33 x 35 mm TO-218,TO-220,TO-3P,TO-247,TO-248

Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-218,TO-220,TO-3P,TO-247,TO-248 · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Wärmewiderstand R(th): 4.75 K/W

Lieferumfang:
Kühlkörper mit 2 Transistorhaltefedern THFU 2.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 33 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-218 | TO-220 | TO-3P | TO-247 | TO-248
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 482 50 SA + 2x THFU 2
Wärmewiderstand R(th):
4.75 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10101602, SK 482 50 SA + 2x THFU 2, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 7,79*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,81*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.