Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860655-BP Herst.-Nr.: 470225 EAN/GTIN: 4042811043667 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Weiß 470225
MERTEN 470225 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten 470225. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 470225 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN 470225 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,05* | € 8,58* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,01* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,48* | € 9,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|