Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMQ1069 SMQ1069 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 3 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185922-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQ1069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Signal Construct SMQ1069 SMQ1069 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 3 mm Schraubbefestigung

Verchromte LED-Fassung

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für (LEDs): LED 3 mm · Typ: SMQ1069

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Signal Construct
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewinde-Maß:
M6
Typ:
SMQ1069
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, LED-Fassung, fassung, Signal Construct, SMQ1069, led fassung, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,88*
Lager 102
2107
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.