Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51310 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 95 mm Drehzahl (max.): 3400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185919-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51310
EAN/GTIN:
     4012801198196
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 51310 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 95 mm Drehzahl (max.): 3400 U/min

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 95 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kugellager-Besonderheiten: offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Tragezahl dyn. Axial: 86500 N · Tragezahl stat. Axial: 170000 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
offene Bauweise
Bohrungs-Ø:
50 mm
Tragezahl dyn. Axial:
86500 N
Außen-Durchmesser:
95 mm
Tragezahl stat. Axial:
170000 N
Drehzahl (max.):
3400 U/min
Gewicht:
910 g
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, 4012801198196, FAG, 51310
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 26,12*
€ 33,75*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 33,77*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 34,20*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,91*
€ 38,18*
Lager 102
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 66,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51310
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.