Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1840420 Türsprechanlage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858891-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840420
EAN/GTIN:
     4026529024347
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Ritto by Schneider 1840420 Türsprechanlage Silber

Schneider Electric Türstation si Entravox 4Tasten 1840420

Türstation si Entravox 4Tasten 1840420

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Austauschbares Namensschild an der FrontseiteMechanisch einstellbare Color-Kamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1840420, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 239,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,19*
€ 240,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,69*
€ 241,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,04*
€ 242,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 292,65*
€ 350,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.