Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Türstation Audio, 4 WE, Audio, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Türstation Audio, 4 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 4 WE, Audio, silber eloxiert
Entravox Türstation Audio, 4 WE, Audio, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     C1212-1840420
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840420
EAN/GTIN:
     4026529024347
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Entravox Türstation mit Lautsprecher. Für TwinBus Türsprechanlagen. Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. Anschluss über nur 2 Adern inkl. Beleuchtung. Beleuchtung über LEDs. 4 beleuchtete Klingeltasten. 4 beleuchtete Namensschilder - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. einstellbare Sprachlautstärke. Extra flaches Design - nur 22 mm Aufbauhöhe. Aufputzmontage. Abmessungen: 141x235x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 74x12 mm (BxH). Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. Audio, silber eloxiert.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
4
Montageart:
Aufputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
235 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, silber eloxiert, Audio, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.