Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1840270 Türsprechanlage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858889-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840270
EAN/GTIN:
     4026529024316
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Ritto by Schneider 1840270 Türsprechanlage Weiß

Schneider Electric Türstation ws Entravox 2Tasten 1 8402/70

Türstation ws Entravox 2Tasten 1 8402/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 197 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Austauschbares Namensschild an der FrontseiteMechanisch einstellbare Color-Kamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
197 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1840270, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 173,55*
€ 210,85*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 193,53*
€ 215,26*
1
Frei Haus
ab € 185,64*
€ 224,64*
1
€ 5,95*
ab € 186,03*
€ 225,96*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 282,22*
€ 337,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritto
1840120
ab € 179,60*
Ähnlich
Ritto
1840170
ab € 179,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.