Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 520427 Herdanschlussdose IP20 Polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858849-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     520427
EAN/GTIN:
     4011281291854
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
MERTEN 520427 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 520427. Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Polarweiß · Montageart: Schraubbefestigung · Produkt-Art: Herdanschlussdose · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Herdanschlussdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 7,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,24*
€ 7,51*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,29*
€ 7,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,57*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.