Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858683-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     433860
EAN/GTIN:
     4011281894253
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433860

MERTEN 433860 Thermoplast Aluminium Lichtschalter

Merten 433860. Produktfarbe: Aluminium, Gehäusematerial: Thermoplast. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 433860 Thermoplast Aluminium Lichtschalter · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 433860 Thermoplast Aluminium Lichtschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,52*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 7,08*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,13*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.