Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung Aquadesign Weiß 400344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858611-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     400344
EAN/GTIN:
     4042811014407
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung Aquadesign Weiß 400344

MERTEN 400344 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 400344. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 400344 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 400344 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 04042811014407, Merten, 400344
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 18,21*
€ 24,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 25,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 26,95*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
400319
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.