Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858568-BP Herst.-Nr.: 400114 EAN/GTIN: 4042811014186 |
| |
|
| | |
| MERTEN 400114 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten 400114. Produktfarbe: Anthrazit, Markenkompatibilität: Universal
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 400114 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Schutzart: | IP44 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN 400114 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 12,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,63* | € 12,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,08* | € 12,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|