Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-EN 20 E 4257890 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 6 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858208-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257890
EAN/GTIN:
     4006825615647
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Tackerklammer
Tackerklammern
Einhell TC-EN 20 E 4257890 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 6 - 14 mm

Einhell Elektrotacker TC-EN 20 E

Geeignet für Klammern Typ 53 und Nägel Typ 47
Elektronische Schlagkraftvorwahl für optimale Arbeitsergebnisse
Sicherheitsnase: Klammer- & Nagelauslösung nur in Arbeitsstellung
Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Gut sichtbare Magazin-Füllstandsanzeige

Der Elektrotacker TC-EN 20 E ist ein funktionaler Alleskönner im Haus, in der Werkstatt oder der Bastelstube. Das Verwendungsspektrum ist breit: Im Haushalt lassen sich mit dem Einhell Elektrotacker Papierstapel binden, Sitzflächen neu beziehen, Textilien befestigen oder kleinere Reparaturen erledigen. In der Hand eines Hobby-Heimwerkers eignet sich der Elektrotacker ideal für kleine und große Projekte: Gitter kleiner Ställe lassen sich problemlos fixieren, auch Folien oder Isoliermaterial können einfach befestigt werden. Eine elektronische Schlagkraftvorwahl sorgt für optimale Arbeitsergebnisse. Die Sicherheitsnase schützt vor Unfällen: Klammer- und Nagelauslösung funktionieren nur in Arbeitsstellung. Die Magazin-Füllstandsanzeige ist gut sichtbar angebracht. Bei langwierigen und intensiven Projekten beugt der ergonomische Handgriff dem Kräfteverfall vor und sorgt für ein angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten. Einen sicheren und komfortablen Halt hat der Anwender in jeder Lage durch den Softgrip. Die Lieferung umfasst 1000 Klammern und 500 Nägel.

Ausstattung:
Geeignet für Klammern Typ 53 und Nägel Typ 47
Elektronische Schlagkraftvorwahl für optimale Arbeitsergebnisse
Sicherheitsnase: Klammer- & Nagelauslösung nur in Arbeitsstellung
Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Dank Softgrip sichere und komfortable Handhabung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.32 kg · Klammernlänge: 6 - 14 mm · Klammerntyp: Typ 53 · Nagellänge (max.): 14 mm · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Schlagzahl max.: 20 /min · Weitere technische Daten: Klammerbreite: 11.4 mm · Klammerstärke: 0.75 mm · Nagelstärke: 1.16 - 1.27 mm

Lieferumfang:
1x Elektrotacker TC-EN 20 E
1000x Klammern
500x Nägel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 203 mm x 56 mm
Produktabmessung, Länge:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Einhell
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Schlagzahl max.:
20 /min
Nagellänge (max.):
14 mm
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.32 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: elektrotacker einhell, elektro tacker, Einhell, 4257890, TC-EN 20 E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 33,74*
€ 4,00*
ab € 26,29*
€ 35,88*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 35,91*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 27,59*
€ 36,31*
5 Tage
106
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
353106
ab € 3,00*
Sonstiges
kwb
353110
ab € 3,27*
Sonstiges
kwb
353114
ab € 3,23*
Sonstiges
kwb
353565
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.