Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60310 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00 m H05RR-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857904-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60310
EAN/GTIN:
     4011160603105
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
AS Schwabe 60310 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00 m

Gummi Verlängerungsleitung 10 m

Zur kurzfristigen Verwendung im Freien geeignet
Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
230 V, 16 A

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RR-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,40*
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,45*
4 Tage
2000
€ 6,70*
ab € 14,26*
€ 19,02*
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 21,49*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60315
ab € 19,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60364
ab € 28,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60365
ab € 60,23*
Ähnlich
as - Schwabe
60305
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.