Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60353 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 15.00 m AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857876-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60353
EAN/GTIN:
     4011160603532
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
AS Schwabe 60353 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 15.00 m

Panzerleitung 15m

Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
Leitung in gelber Sicherheitsfarbe

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55

Hinweis:
Zugelassen für Baustellen in Österreich. Nicht für Gewerbe und Baustellen in Deutschland geeignet. Nur für Endverbraucher in Deutschland.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
AT-N07V3V3-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
gelb
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
838
€ 6,70*
ab € 19,75*
€ 27,04*
€ 4,00*
ab € 27,84*
€ 38,50*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 38,91*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 48,69*
€ 63,60*
€ 3,50*
ab € 49,13*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60345
ab € 22,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60354
ab € 25,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60351
ab € 46,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 61,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 59,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60350
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.