Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60350 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 5.00 m AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857875-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60350
EAN/GTIN:
     4011160603501
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
AS Schwabe 60350 Strom Verlängerungskabel 16 A Gelb 5.00 m

Panzerverlängerungsleitungen 5m

Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
Leitung in gelber Sicherheitsfarbe

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: AT-N07V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55

Hinweis:
Zugelassen für Baustellen in Österreich. Nicht für Gewerbe und Baustellen in Deutschland geeignet. Nur für Endverbraucher in Deutschland.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
AT-N07V3V3-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
gelb
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1291
€ 6,70*
ab € 8,21*
€ 11,71*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,76*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 16,76*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 33,78*
€ 3,50*
ab € 25,09*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60345
ab € 22,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60353
ab € 19,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60354
ab € 25,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60351
ab € 46,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 61,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 59,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.