Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60450 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 30.00 cm H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857734-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60450
EAN/GTIN:
     4011160604508
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
AS Schwabe 60450 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 30.00 cm

as-Schwabe 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose 0,3m

schwere Ausführung aus Vollgummi
zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
mit Öse zum Aufhängen
mit Schutzkontaktstecker und drehbaren, selbtschließenden Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen

3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose in schwerer Ausfühung aus Vollgummi.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 30.00 cm · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
gerade
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,21*
€ 26,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 20,33*
€ 26,99*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,52*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 22,723*
€ 30,173*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60456
ab € 31,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60446
ab € 48,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60458
ab € 57,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60454
ab € 26,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60445
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.