Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857541-BP Herst.-Nr.: 20117 EAN/GTIN: 4011160201172 |
| |
|
| | |
| Erdklemme für Staberder 20117 AS Schwabe Inhalt: 1 St.
Erdklemme für Staberder
M10, einfach Für Rundleiter bis 10 mm Durchmesser
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Meterware: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | AS Schwabe | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 20117 | Typ (Hersteller-Typ): | 20117 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Erdklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 2,83* | € 4,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,04* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 3,06* | € 5,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|