| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1856578-BP Herst.-Nr.: 2200000 EAN/GTIN: 4006885220003 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 2200000 Pumpe 1 St.
Pumpe
Die robuste Pumpe mit dem Metallgehäuse.
Ausstattung: Maschine: Bohrmaschinen Metallgehäuse Ausführung: selbstansaugend.
Technische Daten: Förderleistung: 3000 l/h · Gewinde-Maß (Details): 19 mm · Weitere technische Daten: Schlauchanschluss: 1/2" (12,7mm), 19mm (3/4") · Gewindeanschluss: 19 mm (3/4") · Schlauchanschluss: 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4") · Schaft: ø 8 mm · Trockenlauf: 30 sek. · Ansaughöhe 3m.
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Gewinde-Maß (Details): | 19 mm | Förderleistung: | 3000 l/h | Produkt-Art: | Bohrmaschinenpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 2200000, elektrowerkzeug-zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,80* | € 33,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,56* | € 33,47* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,84* | € 44,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,71* | € 56,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,24* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|