| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1856568-BP Herst.-Nr.: 1674000 EAN/GTIN: 4006885167407 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 1674000 Universal-Reinigungsscheibe 100 mm 1 St.
Universal-Reinigungsscheibe
Die Reinigungsscheibe arbeitet mit einer hohen Abtragsleistung ohne das Material zu beschädigen. Die Reinigungsscheibe ist hervorragend geeignet zum Entfernen von Rost, Verschmutzungen auf Stein und Metall (auch Edelstahl) sowie zur Schweiß-Vorbereitung.
Ausstattung: Maschine: Bohrmaschinen Aus hochwertigem Nylonträger mit Siliziumkarbidkörnung.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 100 mm · Weitere technische Daten: Schaft: ø 6 mm · Höhe des Schleifkörpers: 13 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 100 mm | Marke: | Wolfcraft | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Produkt-Art: | Reinigungsscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, Wolfcraft, 1674000, Reinigungsscheibe, Grobreinigungsscheiben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 15,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,16* | € 21,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,27* | € 33,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|