| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185513-BP Herst.-Nr.: H210 EAN/GTIN: 4012801170505 |
| |
|
| | |
| FAG H210 Spannhülse Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 74 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 74 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 264 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H210 | Typ (Hersteller-Typ): | H210 | Bohrungs-Ø: | 45 mm | Außen-Durchmesser: | 74 mm | Gewicht: | 264 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801170505, FAG, H210, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,38* | € 11,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,93* | € 12,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,98* | € 13,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,16* | € 13,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,88* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|