| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185509-BP Herst.-Nr.: H205 EAN/GTIN: 4012801170451 |
| |
|
| | |
| FAG H205 Spannhülse Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 42 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 42 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 69 g · Produktabmessung, Breite: 26 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H205 | Typ (Hersteller-Typ): | H205 | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Außen-Durchmesser: | 42 mm | Gewicht: | 69 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801170451, FAG, H205, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,69* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,85* | € 9,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 9,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,202* | € 10,082* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,50* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|