Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Profi Stiftausdrücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1852385-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5557155
EAN/GTIN:
     4053199906673
Suchbegriffe:
Stiftausdrücker
stiftausdrücker
TOOLCRAFT Profi Stiftausdrücker

Stiftausdrücker für UhrenArmbänder mit Ersatzstifte

Zum Kürzen des Metallbandes einer Armbanduhr
Für Armbänder bis 22 mm Breite

Ideal zum Kürzen des Metallbandes Ihrer Armbanduhr. Werkzeug aus Metall mit Stahlstift 1 mm Ø zum Ausdrücken der Bandstifte. Max. Armbandbreite 22 mm.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm

Lieferumfang:
1 x Stiftausdrücker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 78 mm x 26 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stiftausdrücker
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5557155, Profi, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
212
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 11,20*
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.