Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR140X155X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851440-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR140X155X35
EAN/GTIN:
     4012802094824
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR140X155X35

IR Innenringe, feinbearbeitet, nach DIN 620
Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben feinbearbeitete oder geschliffene Laufbahnen. Innenringe werden für Nadelhülsen, Nadelbuchsen und Nadelkränzen benötigt, wenn die Welle nicht als Laufbahn genutzt werden kann. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 155 mm · Bohrungs-Ø: 140 mm · Gewicht: 917 g · Herst.-Teilenr.: IR140X155X35 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Innenring · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 155 mm · Typ (Hersteller-Typ): IR140X155X35 · Weitere technische Daten: feinbearbeitet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 155 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
IR140X155X35
Typ (Hersteller-Typ):
IR140X155X35
Bohrungs-Ø:
140 mm
Außen-Durchmesser:
155 mm
Gewicht:
917 g
Produkt-Art:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA, IR140X155X35
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 64,20*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 64,21*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 56,03*
€ 64,63*
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 60,25*
€ 68,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 98,39*
€ 107,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.