Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX30-Z-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851292-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX30-Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802844986
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialzylinderrollenlager NKX30-Z-XL

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, einseitig wirkend nach DIN 5429 ohne Dekckappe
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig.Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung. Diese Lager haben keinen Innenring und benötigen deshalb eine geschliffene und gehärtete Welle. Nachsetzzeichen:
XL = Standard
Z = Lager mit Deckkappe Axialteil befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 42 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 148 g · Herst.-Teilenr.: NKX30-Z-XL · Produkt-Art: Nadel-Axialzylinderrollenlager · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX30-Z-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 42 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX30-Z-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX30-Z-XL
Bohrungs-Ø:
30 mm
Außen-Durchmesser:
42 mm
Gewicht:
148 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,64*
€ 69,24*
€ 8,95*
ab € 60,33*
€ 78,21*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 81,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 65,71*
€ 81,94*
2 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 77,68*
€ 96,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.