| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185087-BP Herst.-Nr.: H207 EAN/GTIN: 4012801157537 |
| |
|
| | |
| FAG H207 Spannhülse Bohrungs-Ø 30 mm Außen-Durchmesser 57 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 57 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 142 g · Produktabmessung, Breite: 29 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H207 | Typ (Hersteller-Typ): | H207 | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Außen-Durchmesser: | 57 mm | Gewicht: | 142 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801157537, FAG, H207, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,06* | € 8,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,30* | € 10,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,54* | € 10,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,682* | € 10,702* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,17* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|