Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic LED-Konstantstromquelle 30 V/DC 10 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185027-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     185027
EAN/GTIN:
     4260003170445
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
H-Tronic LED-Konstantstromquelle 30 V/DC 10 mA

Micro-Konstantstromquelle

Zum Betrieb für Standard-LEDs ohne zusätzliche Vorwiderstände. Die LED kann somit an einer veränderbaren Spannung bei weitgehend gleichbleibender Helligkeit betrieben werden, ohne diese zu zerstören. Ideal auch für Experimente mit LEDs. Mit Verpolungsschutz. Baustein fertig aufgebaut und geprüft mit Anleitung.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 4 V/DC · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Typ: Micro Konstantstromquelle 12 - 15 mA · Weitere technische Daten: Passend für: Standard-LEDs

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne LEDs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 10 mm x 7 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
H-Tronic
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Betriebsspannung min.:
4 V/DC
Typ:
Micro Konstantstromquelle 12 - 15 mA
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4260003170445, H-Tronic, 185027, LED-Konstantstromquelle, LED-Vorschaltplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 5,33*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.