Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK1616-B Nadelhülse 16 mm 22 mm 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849045-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1616-B
EAN/GTIN:
     4012802421781
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA HK1616-B Nadelhülse 16 mm 22 mm 16 mm

Nadelhülse HK1616-B

HK Nadelhülsen nach DIN 618-1/ISO 3 245

Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden.

Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher radialer Tragfähigkeit.
Nadelhülsen sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränzen oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.
Vollnadelige Nadelhülsen haben durch die maximale Anzahl der Nadelrollen höchste Tragfähigkeit auf kleinstem Bauraum. Ihr Einsatz bei hohen Drehzahlen ist jedoch begrenzt.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Innen-Durchmesser: 16 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Weitere technische Daten: 15600 U/min

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
16 mm
Tragezahl dyn. Radial:
10900 N
Außen-Durchmesser:
22 mm
Tragezahl stat. Radial:
15300 N
Produkt-Art:
Nadelhülse
Weitere Suchbegriffe: INA, HK1616-B, 137-1744
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
10
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,78*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,95*
1
€ 3,19*
ab € 2,64*
€ 3,50*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.