Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primus WindPower 1-AR30-10-48 AIR 30 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 320 W 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848993-BP
Hersteller:
     Primus WindPower
Herst.-Nr.:
     1-AR30-10-48
EAN/GTIN:
     4250730201833
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 48 v
windgenerator
Primus WindPower 1-AR30-10-48 AIR 30 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 320 W 48 V

Windgenerator AIR 30, 48 V

Integrierter Laderegler
Eignet sich für Hybridsysteme mit Solar
Hochentwickelter Mikroprozessor für eine zuverlässige Energieerzeugung

Nutzen Sie umweltfreundlichen und kostenlosen Strom aus Windenergie.
Der AIR 30 ist ein effizienter und leistungsstarker Windgenerator und kann sowohl in Hybridsystemen oder einzeln genutzt werden. Die innovative Software ermöglicht eine hohe und zuverlässige Energieerzeugung. Dank des integrierten Ladereglers kann der Windgenerator direkt an einen Akku angelschossen werden. Der ideale Windgenerator für Gartenhaus, Camping, Berghütte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Integrierter Laderegler · Eignet sich für Hybridsysteme mit Solar · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser Generator mit permanenten Magnet · Mikroprozessorgesteuert · Wartungsarm · Robustes Aluminiumgehäuse · Einfache Montage · Überladeschutz · Übergeschwindigkeitsschutz · Flügel aus Verbundwerkstoff für lange Lebensdauer · LED-Anzeige

Technische Daten:
Gewicht: 6 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 117 cm · Leistung (bei 10m/s): 320 W · Leistung (max.): 1570 W · Mast-Ø: 48 mm · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Tiefe: 675 mm · Rotationsfläche: 1.37 m² · Startgeschwindigkeit: 3.6 m/s · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Windgeschwindigkeit (max.): 177 km/h

Lieferumfang:
Windgenerator · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
675 mm
Marke:
Primus WindPower
Nennspannung:
48 V
Leistung (max.):
1570 W
Startgeschwindigkeit:
3.6 m/s
Windgeschwindigkeit (max.):
177 km/h
Leistung (bei 10m/s):
320 W
Mast-Ø:
48 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
117 cm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Rotationsfläche:
1.37 m²
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: Primus WindPower, 1-AR30-10-48, AIR 30, South West Air 30, South West
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.433,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.