Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primus WindPower 1-ARXM-10-48 AIR X Marine Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 320 W 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848989-BP
Hersteller:
     Primus WindPower
Herst.-Nr.:
     1-ARXM-10-48
EAN/GTIN:
     4250730201864
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator
Primus WindPower 1-ARXM-10-48 AIR X Marine Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 320 W 48 V

Windgenerator AIR X Marine, 48 V

Integrierter Laderegler
Eignet sich optimal für kleine küstennahe industrielle Anwendungen
Hochentwickelter Mikroprozessor für eine zuverlässige Energieerzeugung

Nutzen Sie umweltfreundlichen und kostenlosen Strom aus Windenergie.
Der AIR X ist ein effizienter und leistungsstarker Windgenerator und eignet sich besonders für kleine küstennahe industrielle Anwendungen. Die innovative Software ermöglicht eine hohe und zuverlässige Energieerzeugung. Dank des integrierten Ladereglers kann der Windgenerator direkt an einen Akku angelschossen werden. Empfohlene Anwendungen sind Off-Shore Ölplattformen, Bojen und küstennahe Installationen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Integrierter Laderegler · Salzwasserfest · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser Generator mit permanenten Magnet · Mikroprozessorgesteuert · Wartungsarm · Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse · Einfache Montage · Überladeschutz · Übergeschwindigkeitsschutz · Flügel aus Verbundwerkstoff für lange Lebensdauer · LED-Anzeige · Elektronische Drehzahlüberwachung

Technische Daten:
Gewicht: 5.85 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 115 cm · Leistung (bei 10m/s): 320 W · Leistung (max.): 1570 W · Mast-Ø: 48 mm · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Tiefe: 675 mm · Rotationsfläche: 1.32 m² · Startgeschwindigkeit: 3.58 m/s · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Rotorblätter: Karbon-Thermokunststoff · Monatlicher Energieertrag: 38 kWh bei 5,4 m/s. · Windgeschwindigkeit (max.): 177 km/h

Lieferumfang:
Windgenerator · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
675 mm
Nennspannung:
48 V
Leistung (max.):
1570 W
Startgeschwindigkeit:
3.58 m/s
Windgeschwindigkeit (max.):
177 km/h
Leistung (bei 10m/s):
320 W
Mast-Ø:
48 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
115 cm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Rotationsfläche:
1.32 m²
Gewicht:
5.85 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: 04250730201864, Primus WindPower, 1-ARXM-10-48, AIR X Marine, South West Air X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.113,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,14*
€ 2.514,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,75*
€ 2.487,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,91*
€ 2.363,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,16*
€ 2.294,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,08*
€ 2.237,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.