Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAAS Elektronik 3298 CRT MICRON Amateur-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848895-BP
Hersteller:
     MAAS ELEKTRONIK
Herst.-Nr.:
     3298
EAN/GTIN:
     4250158711044
Suchbegriffe:
Flugfunkscanner
Funkscanner
Funkgeräte
Funktechnik
MAAS Elektronik 3298 CRT MICRON Amateur-Funkgerät

CRT Micron Amateur Mobilfunkgerät Duoband VHF/ UHF

Kompaktes Amateur Duoband Mobilfunkgerät
Farbiges TFT Display
Ausgangsleistung 5/15 und 25 Watt schaltbar

CRT-Micron ist ein sehr kompaktes Amateurfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Besonders auffallend ist das farbige TFT-Display und die sehr kompakte Bauform. Das CRT Micron U/V bietet drei schaltbare Ausgangsleistungen (5/15/25 Watt) im VHF- und UHF-Bereich. Die Bedienung erfolgt über die Linken und Rechten Funktionstasten neben dem Display.

Ausstattung:
Betriebsart FM (TX/RX) · Kanalraster 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz · Speicherkanäle 200 · Kanalabstand 12,5, 20 und 25 kHz schaltbar · Beleuchtete Tasten · Gut ablesbares TFT-Display (mehrfahrbig) mit Anzeige Frequenz, Empfangssignal, Ausgangsleistung, Betriebsspannung, Funktionsanzeigen uvm. · Betriebsart FM (breit und schmal schaltbar) · Gleichzeitiger Betrieb VHF/UHF, UHF/VHF, UHF/UHF oder VHF/VHF möglich · Schaltbare Tonruf-Frequenzen 1000 Hz/1450 Hz/1750 Hz/2100 Hz · Schaltbare Relaisablage +/- mit wählbarer Differenzfrequenz · CTCSS und DCS De- und Encoder, mit 52 CTCSS und 1024 DCS-Tönen · DTMF-Sendefunktion · Zweikanalüberwachung ( Dual Watch) · Sendezeitbegrenzung einstell-/abschaltbar · CTCSS und DCS- Suchlauf-Funktion · Suchlauf ( Scan) · Reverse-Funktion · Per optionaler PC-Software/USB-Kabel programmierbar (nicht zwingend erforderlich) · Mikrofonanschluss Western · Antennenanschluß PL-259 Buchse · Spannungsversorgung 13,8 V DC (max. 10 - 12 A)

Technische Daten:
Frequenz-Bereiche (Aufzählung): Frequenzbereich TX (Sender) 144-146 / 430-440 MHz
Frequenzbereich RX (Empfänger) 144-146 / 430-440 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: 12-Volt Betrieb,Anschluss für Mikrofon,Scan-Funktion,Zweikanal-Überwachung · Gewicht: 480 g · Kanäle (Funk): 200 · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Inkl. DTMF-Handmikrofon mit Lautsprecher, Bandanzeige und programmierbaren Funktionstasten · Mikrofonhalterung · DC-Kabel · Anleitung

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie eine entsprechende Amateurfunklizenz/ Genehmigung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 122 x 35 x 165 mm
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
MAAS Elektronik
Funkgeräte-Besonderheiten:
12-Volt Betrieb | Anschluss für Mikrofon | Scan-Funktion | Zweikanal-Überwachung
Frequenz-Bereiche (Aufzählung):
Frequenzbereich TX (Sender) 144-146 / 430-440 MHz<br>Frequenzbereich RX (Empfänger) 144-146 / 430-440 MHz
Kanäle (Funk):
200
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Amateur-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Handfunkgerät, funkgeräte maas, flugfunkscanner, MAAS Elektronik, 3298, CRT MICRON, Betriebsfunk, Amateur-Funk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 131,47*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 131,48*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 177,08*
€ 214,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.