| |
|
| Artikel-Nr.: 102-184810-BP Herst.-Nr.: 5 SC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Fassung aus Polyamid
Aus Weich-Polyamid, schmiegsam, robust, 1teilig, schnell von zwei Seiten zu montieren. Die Fassung kann mit allen auf dem Markt befindlichen LEDs bestückt werden, unabhängig eventueller Toleranzen.
Technische Daten: Einbau-Durchmesser: 7.8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Gummi · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: 5 SC
Hinweis: Lieferung ohne LED. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Donau Elektronik | Farbe: | schwarz | Passend für (LEDs): | LED 5 mm | Material: | Gummi | Einbau-Durchmesser: | 7.8 mm | Typ: | 5 SC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, 5 SC, ledfassung |
| | |
| |