Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 3 SC 3 SC LED-Fassung Gummi Passend für (LEDs) LED 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184802-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     3 SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Fassung aus Polyamid

Aus Weich-Polyamid, schmiegsam, robust, 1teilig, schnell von zwei Seiten zu montieren. Die Fassung kann mit allen auf dem Markt befindlichen LEDs bestückt werden, unabhängig eventueller Toleranzen.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 5.7 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Gummi · Passend für: LED 3 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: 3 SC

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Donau Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Material:
Gummi
Einbau-Durchmesser:
5.7 mm
Typ:
3 SC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, 3 SC, led fassung, ledfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9215
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,36*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.