Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe LD 20 5MM GN LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 40 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184705-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     L 53 GD
EAN/GTIN:
     4016138291667
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Vossloh Schwabe LD 20 5MM GN LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 40 mcd 60 ° 20 mA 2.2 V

LED diffus 5 mm

Kathode gekürzt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 40 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: L 53 GD

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Vossloh Schwabe
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
40 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L 53 GD
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 04016138291667, Vossloh Schwabe, L 53 GD, LD 20 5MM GN, LED 5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40471
30
Frei Haus
ab € 0,093*
€ 0,1583*
100
€ 4,00*
ab € 0,1029*
€ 0,1627*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1583*
€ 0,1884
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1462*
€ 0,174
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,749* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,79*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,64*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,26*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,08*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,05*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,57*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,77*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.