Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLD120-24VL-E LED-Treiber Konstantspannung 120 W 5 A 24 V/DC dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842718-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD120-24VL-E
EAN/GTIN:
     4021087047234
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 120w
Self Electronics SLD120-24VL-E LED-Treiber Konstantspannung 120 W 5 A 24 V/DC dimmbar,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung 1 St.

SELF ELECTRONICS LED-Schaltnetzteile Serie SLD120-VL-E Plastic Case IP20 Single Output CV, Triac dimmbar Leistung: 120W

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Triac dimmbar · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz



Speziell für das Dimmen von LED-Anwendungen im Konstantspannungsbetrieb ohne separate Steuerleitung haben wir für Sie das Triac-dimmbare 120W-Netzteil SLD120-24VL-E von Self Electronics ins Programm aufgenommen. Das Netzteil bietet eine ideale Lösung, wenn keine separaten Dimm-Leitungen vorhanden sind, insbesondere für die Nach- und Umrüstung z. B. auf LED-Streifen. Das Netzteil verfügt über einen SELV-konformen Konstantspannungsausgang von 24V sowie einen Dimmbereich von 5-100 Prozent. Mit einer Effizienz von 90 Prozent erreicht es eine Betriebserwartung von 30.000 Stunden, auch bei ungünstigsten Betriebsbedingungen wie einer Gehäusetemperatur von bis zu 85°C. Der SLD120-Typ entspricht der Schutzklasse II und ist gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung geschützt. Nach Behebung einer Fehlerursache erfolgt zudem ein automatischer Neustart. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften und ein Klemmanschluss ermöglicht den schnellen Einbau. Das Netzteil lässt sich auch als unabhängiges Betriebsgerät außerhalb von Leuchten verwenden.

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Triac dimmbar · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 665 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,Überlastschutz,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung · Leistung (max.): 120 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 223 mm · Prüfzeichen: MM, CE, SELV, ENEC · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 223 x 64 x 32 mm
Prüfzeichen:
MM|ツ| CE|ツ| SELV|ツ| ENEC
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
223 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Leistungsbereich:
120 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | Überlastschutz | Überspannung | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Leistung (max.):
120 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
665 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Self Electronics, SLD120-24VL-E, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,68*
€ 78,71*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 78,72*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 75,91*
€ 97,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.