| |
|
| Artikel-Nr.: 102-184270-BP Herst.-Nr.: TLHE 5100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay TLHE 5100 LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 750 mcd 9 ° 30 mA 2 V
LED 5 mm
Kleiner Abstrahlwinkel, hohe Leuchtkraft und niedrige Toleranz.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 9 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLHE 5100 · Wellenlänge: 590 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 5 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Marke: | Vishay | Wellenlänge: | 590 nm | Farbe: | gelb | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Nicht gefärbt | Klar | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 30 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 750 mcd | Abstrahlwinkel: | 9 ° | Typ: | TLHE 5100 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED bedrahtet | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHE 5100, LED 5mm, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,125* | € 0,287* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,31* | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|