Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMK1089 SMK1089 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184217-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMK1089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Chrom-LED-Fassung, wasserdicht

Mit Glasabdeckung für 5 mm LEDs. Speziell für Außenmontage, spritzwassergefährdete Anlagen und Geräte o.ä. Anwendungen.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: SMK1089

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Signal Construct
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewinde-Maß:
M8
Typ:
SMK1089
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, SMK1089, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 5,46*
Lager 102
1086
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.