Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/450 Wärmeleitfolie 0.5 mm 4.5 W/mK (L x B) 100 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841873-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/450 100x100x0.5
EAN/GTIN:
     4053199904105
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol SOFTTHERM 86/450 Wärmeleitfolie 0.5 mm 4.5 W/mK (L x B) 100 mm x 100 mm

Wärmeleitfolie Softtherm® - 86/450

Wärmeleitfähigkeit: 4.5 W/mK

Die 86/450 ist durch ihr äußerst hohes Wärmeleitvermögen gekennzeichnet. Die einschichtige Folie ohne Glasfaserverstärkung ist nachgiebig und kompressibel. Die gute Formstabilität dieser Folie gewährleistet eine geordnete und automatisierte Verarbeitung.

Technische Daten:
Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm · Herstellerfarbe: Braun · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SOFTTHERM 86/450 · Wärme-Leitfähigkeit: 4.5 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Kerafol
Farbe:
braun
Durchschlagsfestigkeit:
10 kV/mm
Wärme-Leitfähigkeit:
4.5 W/mK
Materialstärke:
0.5 mm
Typ:
SOFTTHERM 86/450
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+180 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/450 100x100x0.5, SOFTTHERM 86/450, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,73*
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 29,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.