Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/450 Wärmeleitfolie 0.5mm 4.5 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C196421
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/450 100x100x0.5
EAN/GTIN:
     4053199904105
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Die 86/450 ist durch ihr äußerst hohes Wärmeleitvermögen gekennzeichnet. Die einschichtige Folie ohne Glasfaserverstärkung ist nachgiebig und kompressibel. Die gute Formstabilität dieser Folie gewährleistet eine geordnete und automatisierte Verarbeitung.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 4.5 W/mK
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
braun
Breite:
100 mm
Typ:
SOFTTHERM 86/450
RoHS-konform:
Ja
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
0.5 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
4.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
10 kV/mm
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/450, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,75*
1 Tag
150
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,77*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,71*
€ 29,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.