Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58600022 58600022 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) BA9s Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184171-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58600022
EAN/GTIN:
     4021553023557
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Barthelme 58600022 58600022 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) BA9s Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter

LED-Signalleuchten-Gehäuse Pilot Light 22 mm für BA9s

LED-Signalleuchten-Gehäuse mit BA9s-Sockel, dadurch individuell mit BA9s-LED-Leuchtmitteln zu bestücken. Das Leuchtmittel ist von der Vorderseite austauschbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Amber · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Passend für (LEDs): BA9s · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Typ: 58600022 · Weitere technische Daten: Frontplattenstärke: 7 mm · Leistung: (LED-Leuchtmittel) 3 W · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne LED-Leuchtmittel BA9s. Bitte separat mitbestellen. Die Betriebsspannung und der Betriebsstrom ist vom verwendeten Leuchtmittel abhängig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 54 mm
Herstellerfarbe:
Amber
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Marke:
Barthelme
Farbe:
orange
Passend für (LEDs):
BA9s
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Kunststoff
Typ:
58600022
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Signallampe, Überwurfmutter, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, 4021553023557, Barthelme, 58600022, led fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,60*
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,73*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.