Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58630114 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184145-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58630114
EAN/GTIN:
     4021553023441
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 58630114 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630114

LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang

LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang universell einsetzbar. Durch Verwendung von stromsparender LED Technik ist die Signallampe robust, schockresistent und hat eine hohe Lebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC,36 V/AC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC,8 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: max. 7 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: 2 LEDs,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 30000 h · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58630114

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 50.5 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
50.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Lebensdauer:
30000 h
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
2 LEDs | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Frontplatten-Stärke:
max. 7 mm
Typ:
58630114
Betriebsspannung (Bereich):
8|ツ| 8 - 36|ツ| 36 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,06*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,08*
€ 3,50*
ab € 19,17*
€ 26,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.