Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Techno Line WT 350 Quarz Wecker Weiß Alarmzeiten 2 Vibrationsalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1840781-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 350
EAN/GTIN:
     4029665003504
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Techno Line WT 350 Quarz Wecker Weiß Alarmzeiten 2 Vibrationsalarm

Funk-Vibrationswecker WT 350

2 Weckalarme
Alarme als Klingelton oder Vibrationsalarm
Count-down- und Count-up-Timer
Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Nie mehr verschlafen

Für viele Menschen ist das morgendliche Aufstehen ein Grauen. Schrille Wecktöne sorgen für hohe Stresspegel oder leise Alarme werden einfach überhört. Mit dem innovativen WT 350 bietet Technoline einen Funkwecker an, welcher neben dem klassischen Alarmton jedoch auch eine Vibrationsfunktion hat. Durch die regelmäßige Bewegung des Vibrationsalarms wird ein effizientes und sanftes Aufwachen gefördert. Neben zwei individuell einstellbaren Alarmen ist auch eine Schlummerfunktion verfügbar. Die Anzeige verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und zeigt neben der Uhrzeit auch das Datum und den Wochentag an.
Der WT 350 ist nicht nur ideal für das Schlafzimmer, sondern ist dank seiner Count-Down-Timer- und Stoppuhr-Funktion auch ein beliebtes Hilfsmittel im privaten und beruflichen Alltag. Der Vibrationswecker ist ein perfektes Präsent, dass mit Ihrer individuellen Werbeanbringung verziert werden kann.

Ausstattung:
Manuelle Einstelloption · 12/24 h Zeitanzeige · Zeitzoneneinstellung (± 12 h) · Datum · Wochentag (8 Sprachen) · 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion · Alarme als Klingelton oder Vibrationsalarm einstellbar · Count-down- und Count-up-Timer (Stoppuhr) bis maximal 39h 59 min · Hintergrundbeleuchtung · Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 12 h-Anzeige,24 h-Anzeige,Alarm,Countdown/Timer · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 8.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.9 cm · Stromversorgung: Mignon-Akku (2x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Vibrationsalarm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 8.8 x 10.5 x 1.9 cm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
1.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
10.5 cm
Produktabmessung, Breite:
8.8 cm
Marke:
Techno Line
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Vibrationsalarm
Funktionen (Uhren):
12 h-Anzeige | 24 h-Anzeige | Alarm | Countdown/Timer
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
2
Stromversorgung:
Mignon-Akku (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker, Techno Line, WT 350, Wecker. Alarm, Quarz-wecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 22,82*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 22,83*
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 35,50*
€ 47,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.