Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839836-BP Herst.-Nr.: 375.081 EAN/GTIN: 4016514023738 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.081 Verbindungsleitung Schwarz 1.00 m
Bachmann 375.081 1m Schwarz Stromkabel
Bachmann 375.081. Kabellänge: 1 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18i3 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18i3 Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05Z1Z1-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.00 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05Z1Z1-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18i3 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | GST18i3 Stecker | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 375.081, Verlangerung Gerateverlangerung, Verlangerung Gerateverlangerung GST18 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,95* | € 11,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,03* | € 11,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,03* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,09* | € 11,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|