Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839831-BP Herst.-Nr.: 2707312 EAN/GTIN: 4016514023707 |
| |
|
| | |
| Bachmann 2707312 Verbindungsleitung Schwarz 1.50 m
Bachmann 375.073 1.5m Schwarz Stromkabel
S1: Wieland ST18/3 Stecker, S2: Wieland ST18/3 Buchse
Bachmann 375.073. Kabellänge: 1,5 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18i3 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ST18/3 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05RN-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18i3 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ST18/3 Buchse | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,90* | € 12,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,04* | € 12,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,12* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,26* | € 12,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|