Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839812-BP Herst.-Nr.: 740.004 EAN/GTIN: 4016514009763 |
| |
|
| | |
| Bachmann 740.004 Lichterketten-System-Zubehör
Bachmann Endstück 740.004 für Illu-Leitung mit Haken
Endstück 740.004 für Illu-Leitung mit Haken
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP44 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Herst.-Teilenr.: | 740.004 | Produkt-Art: | Lichterketten-System-Zubehör | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 740.004, Zubehor Endstuck, Zubehor Endstuck Illu haken |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,59* | € 5,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,59* | € 5,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 5,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|